Medio
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
Medio
30569
30569.060.182
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
MAXXFAST Frame anchor Steel Zinc plated 10X182
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Tipo no.
S-FAST
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
10 mm
Lunghezza
182 mm
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Tipo no.
S-FAST
Dimensioni
D (mm)
10
Drill depth (min.)
60
Drill ø
10
Effective anchorage depth (hef)
40
Grip range (tfix.max.)
150
L (mm)
182
Pull-out force (kN)
1.7
Rivet head ø
13
Screw ø
M6
Shear load (N)
500
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
30569.060.182
EAN
8715494136129
UBB
500619777781
UNSPSC
31162400