Viti universali per legno
30250
30250.050.070
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
MAXXFAST Decking woodscrew reduced countersunk head with ttap® Stainless steel A2 5X70MM (55)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
ttap
®
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
Full boxes only.
F = 9mm only if L ≥ 40mm.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
5 mm
Lunghezza
70 mm
Driving features
ttap
®
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
Full boxes only.
F = 9mm only if L ≥ 40mm.
Dimensioni
D (mm)
5
dk
9
F
9
k
5.1
L (mm)
70
No. ttap
20
S
55
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
30250.050.070
EAN
8715494274708
UBB
500512287292
UNSPSC
31161508
Scarica la Dichiarazione di prestazione