text.skipToContent text.skipToNavigation

Masonry bolt type A DIN 529 A Steel Plain 4.6 M16X320


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Tipo no. A
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 320 mm
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Tipo no. A
Weight per piece (g) 500
Codice merceologico

Dimensioni

a 48
b 40
c 85
d-D M16
L (mm) 320
P 2

Standard

DIN 529-A
NEN 2328-A

Numeri di articolo

Numero articolo 20710.160.320
EAN 8715492609953
UBB 950352034702
UNSPSC 31161601

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.