text.skipToContent text.skipToNavigation

Martello Metabo 602316800


Numero articolo 9O401826
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 4
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 38
Numero massimo di colpi (1/min) 31950
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 600 - 600
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 4
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 38
Numero massimo di colpi (1/min) 31950
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 600 - 600
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 2100
Numero di batterie incluse 2
marca Metabo
Type SB 18 LT BL

Numeri di articolo

Numero articolo 9O401826
EAN 4007430334718
UBB 500695993765
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  602316800
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.