text.skipToContent text.skipToNavigation

Martello Metabo 2 x 2.0AH


Numero articolo 0I131350
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 20
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 20
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 20
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 20
Diametro di foratura del legno 3a marcia (mm) 20
Diametro della punta in acciaio 3a marcia (mm) 10
Numero massimo di colpi (1/min) 27000
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 450 - 450
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 1800 - 1800
Numero di batterie incluse 2
marca Metabo
Type SB 18 L SET

Numeri di articolo

Numero articolo 0I131350
EAN 4007430327468
UBB 500678920215
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  602317870
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.