text.skipToContent text.skipToNavigation

Martello Metabo 18V SB 18


Numero articolo 9W180381
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 20
Numero massimo di colpi (1/min) 24000
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 450
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 20
Numero massimo di colpi (1/min) 24000
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 450
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 1600
Numero di batterie incluse 2
marca Metabo
Type SB 18

Numeri di articolo

Numero articolo 9W180381
EAN 4007430331465
UBB 500686837914
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  602245560
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.