text.skipToContent text.skipToNavigation

Martello Metabo 18V SB 18 LT COMP.MO


Numero articolo 3A985011
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 38
Numero massimo di colpi (1/min) 27200
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 450
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 38
Numero massimo di colpi (1/min) 27200
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 450
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 1600
Numero di batterie incluse 2
marca Metabo
Type SB 18 LT SET

Numeri di articolo

Numero articolo 3A985011
EAN 4007430285966
UBB 500686837344
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  602103600
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.