Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Accessori
G0451
G0451.002.424
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
Maniglia Stahlwille 424-2K
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Design
Dritto
Lunghezza (m)
253.5
Protezione di isolamento 1000 V
No
Giunto universale
No
Dimensione del collegamento (mm)
9.525
Impugnatura scorrevole
No
Testato secondo la norma ISO 3315
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Dritto
Lunghezza (m)
253.5
Protezione di isolamento 1000 V
No
Giunto universale
No
Dimensione del collegamento (mm)
9.525
Impugnatura scorrevole
No
Testato secondo la norma ISO 3315
SÌ
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
222
Codice merceologico
Visualizza
Type
Flex Handle
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0451.002.424
EAN
4018754177752
UBB
500504177113
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
12061010