text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cylindrical mandrel 40X10-6X40


Le punte PREMIUM montate su ceramica sono spesso l'unico modo per ottenere risultati superficiali di alta qualità in punti difficili da raggiungere. Le punte garantiscono la massima durata possibile per i lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità di acciaio.

Numero articolo 0D006462
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro 40
Materiale Aluminium oxide
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 60
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro 40
Materiale Aluminium oxide
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 60
Adatto per acciaio SÌ
Bava SÌ
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 41
Codice merceologico
Type Ceramic Mounted Point

Descrizione

Le punte PREMIUM montate su ceramica sono spesso l'unico modo per ottenere risultati superficiali di alta qualità in punti difficili da raggiungere. Le punte garantiscono la massima durata possibile per i lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità di acciaio.

Numeri di articolo

Numero articolo 0D006462
EAN 9003170022569
UBB 500572074127
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  2256
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.