text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Bahco D/S14 1/2 14DLG 14 pezzi


K7081 1/2" impact sockets 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm.To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.Drive standard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725.Removable 3-section plastic box

Numero articolo S5446.000.115
Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 14
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Confezionato per 1

Specifiche

Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 14
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 14
marca Bahco
Weight per piece (g) 6100
Codice merceologico
Type Socket Spanner Set

Descrizione

K7081 1/2" impact sockets 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm.To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.Drive standard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725.Removable 3-section plastic box

Numeri di articolo

Numero articolo S5446.000.115
EAN 7311518280314
UBB 500505926468
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  D/S14
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.