text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a giorno singola 894 larghezza su tutta la superficie 8 mm lunghezza 94 mm fosfatata


Ganascia a 15°, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, finitura al fosfato di manganese fino a 38 mm, grigio acciaio a partire da 41 mm, dimensioni 10 - 135 mm con foro di sospensione, * non standardizzato, ganascia a 15°, presa sicura grazie all'asta profilata - molto ergonomica e maneggevole, il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, * non standardizzato

Numero articolo
Lunghezza (m) 95
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 8
Dimensione chiave piccola (mm) 8
Modello a bassa scintilla No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 95
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 8
Dimensione chiave piccola (mm) 8
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 3.5
Larghezza testa piccola (mm) 19
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 15
Codice merceologico
Type Spanner

Descrizione

Ganascia a 15°, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, finitura al fosfato di manganese fino a 38 mm, grigio acciaio a partire da 41 mm, dimensioni 10 - 135 mm con foro di sospensione, * non standardizzato, ganascia a 15°, presa sicura grazie all'asta profilata - molto ergonomica e maneggevole, il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2105.080.001
EAN 4010886657386
UBB 240120076627
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6573870

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.