text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite con punta Stahlwille Esagono C 8 L.32mm


Numero articolo G0556.001.234
Sistema di avvitamento Croce (X)
Lunghezza totale (mm) 32
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 0.313
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 11
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Croce (X)
Lunghezza totale (mm) 32
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 0.313
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 11
Codice merceologico
Type Phillips Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo G0556.001.234
EAN 4018754010660
UBB 203122423304
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08030004
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.