text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT SOC HD TP 840/1L-Z 2


840/1 Punte Z, 2 x 25 mmPunte robuste Wera per viti ad esagono cavo, per uso universale. Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distruzione della vite è quasi eliminata. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo
Dimensione punta (mm)
Mostra tutto
Sistema di avvitamento Esagono interno
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 2
Sistema di avvitamento Esagono interno
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
marca Wera
Weight per piece (g) 5
Codice merceologico
Model 840/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Descrizione

840/1 Punte Z, 2 x 25 mmPunte robuste Wera per viti ad esagono cavo, per uso universale. Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distruzione della vite è quasi eliminata. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81254.000.020
EAN 4013288012630
UBB 203124005810
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05056305001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.