text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Hex-Plus Screwdriver Bit 6mm 1/4" Hex 50mm


840/4 Punte Z, 6 x 50 mmPunte Wera resistenti per viti ad esagono cavo, per uso universale. Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distruzione della vite è quasi eliminata. 1/4", esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 9H303912
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
marca Wera
Weight per piece (g) 12.2
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 6
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
marca Wera
Weight per piece (g) 12.2
Codice merceologico
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Descrizione

840/4 Punte Z, 6 x 50 mmPunte Wera resistenti per viti ad esagono cavo, per uso universale. Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distruzione della vite è quasi eliminata. 1/4", esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 9H303912
EAN 4013288012937
UBB 500643358426
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05059620001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.