text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/2 Z SW3/30 057505


840/2 Punte Z, 3 x 30 mmPunte Wera ad alta viscosità per viti ad esagono cavo per uso universale. Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto nella testa della vite. L'effetto di intaglio è quindi ridotto al minimo e i danni alla testa della vite sono più o meno eliminati. Esagono da 5/16",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 8.

Numero articolo 81455.030.030
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 30
marca Wera
Weight per piece (g) 13.1
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 3
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 30
marca Wera
Weight per piece (g) 13.1
Codice merceologico
Model 840/2 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Descrizione

840/2 Punte Z, 3 x 30 mmPunte Wera ad alta viscosità per viti ad esagono cavo per uso universale. Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto nella testa della vite. L'effetto di intaglio è quindi ridotto al minimo e i danni alla testa della vite sono più o meno eliminati. Esagono da 5/16",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 8.

Numeri di articolo

Numero articolo 81455.030.030
EAN 4013288012753
UBB 203232901959
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05057505001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.