text.skipToContent text.skipToNavigation

Vite Wera 800/4 Z 0,8 x 4,0 059480


Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 81432.008.004
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 4
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
marca Wera
Weight per piece (g) 12.6
Codice merceologico

Descrizione

Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81432.008.004
EAN 4013288011565
UBB 241124004946
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05059480001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.