text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Bahco K19PZD GR. 2M5


For Pozidriv head screws with thread drive.For optimized use in stationary screw system.K19PZD-2NF: Screw thread 10/32” UNF.K19PZD-2M5: Screw thread M5.DUOFAST automatic screwdriver, on BOSCH, FEIN and MAKITA screwdrivers or HOLZ-HER magazine screwdriver.High performance alloy steel.Steel-grey, greased finish.Packed individually in a plastic bag

Numero articolo L5120.000.002
Sistema di avvitamento Croce (X)
Lunghezza totale (mm) 44.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 5
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Croce (X)
Lunghezza totale (mm) 44.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 5
marca Bahco
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrizione

For Pozidriv head screws with thread drive.For optimized use in stationary screw system.K19PZD-2NF: Screw thread 10/32” UNF.K19PZD-2M5: Screw thread M5.DUOFAST automatic screwdriver, on BOSCH, FEIN and MAKITA screwdrivers or HOLZ-HER magazine screwdriver.High performance alloy steel.Steel-grey, greased finish.Packed individually in a plastic bag

Numeri di articolo

Numero articolo L5120.000.002
EAN 7314151693237
UBB 203232980995
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  K19PZD-2M5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.