text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 7 TX BO Universal 1 8067/6BOZ 056158 7 pezzi


Bit-Check 7 TX BO Universal 1, 7 pezzi 1x 894/4/1 K Portautensili universale: 1/4", x 51 mm 6x 867/1 Z Inserti TORX® BO con foro: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobusto Bit-Check di Wera. I Bit-Check forniscono una rapida panoramica degli utensili disponibili. I bit non necessari vengono semplicemente reinseriti nel set e non vanno persi. Si trasporta facilmente, ad esempio nel taschino della camicia. Include un supporto universale per l'inserimento di punte con attacco a testa esagonale da secondo la norma DIN ISO 1173-C 6.3. Mandrino a sgancio rapido per una rapida sostituzione dei bit. Viene fornito con punte TORX® BO per un fissaggio sicuro, per uso universale.

Numero articolo 81299.056.158
Numero di bit PH (crosshead) 0
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 6
Confezionato per 1

Specifiche

Numero di bit PH (crosshead) 0
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 6
Numero di bit esagono incassato 0
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
marca Wera
Weight per piece (g) 100
Codice merceologico
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descrizione

Bit-Check 7 TX BO Universal 1, 7 pezzi 1x 894/4/1 K Portautensili universale: 1/4", x 51 mm 6x 867/1 Z Inserti TORX® BO con foro: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobusto Bit-Check di Wera. I Bit-Check forniscono una rapida panoramica degli utensili disponibili. I bit non necessari vengono semplicemente reinseriti nel set e non vanno persi. Si trasporta facilmente, ad esempio nel taschino della camicia. Include un supporto universale per l'inserimento di punte con attacco a testa esagonale da secondo la norma DIN ISO 1173-C 6.3. Mandrino a sgancio rapido per una rapida sostituzione dei bit. Viene fornito con punte TORX® BO per un fissaggio sicuro, per uso universale.

Numeri di articolo

Numero articolo 81299.056.158
EAN 4013288033741
UBB 425232919489
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05056158001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.