text.skipToContent
text.skipToNavigation
Gentile cliente, effettua il tuo ordine in tempo a causa del giorno dell'Ascensione e della manutenzione programmata.
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
Viti di macchina
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
Viti di macchina
U48210
U48210.021.0100
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
Machine screw round head slot UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Brass #12-24X1 Inch
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Slotted
Head shape
Round head
Material
Brass
Thread direction
Right
Thread
Unified National Coarse
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
NO.12
Lunghezza
1 Inch
Driving features
Slotted
Head shape
Round head
Material
Brass
Thread direction
Right
Thread
Unified National Coarse
Threads per inch
24
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Dimensioni
A (max.)
0.408
H (max.)
0.153
J (max.)
0.067
T (max.)
0.096
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.6.3
Numeri di articolo
Numero articolo
U48210.021.0100
EAN
8717077797512
UBB
500624974795
UNSPSC
31161504