text.skipToContent
text.skipToNavigation
Gentile cliente, effettua il tuo ordine in tempo a causa del giorno dell'Ascensione e della manutenzione programmata.
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
Viti di macchina
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
Viti di macchina
24668
24668.035.009
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
Machine screw pan head UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Steel Zinc plated #6-32X3/8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Pozidriv
Head shape
Pan head
Material
Low carbon steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
NO.6
Lunghezza
3/8 Inch
Driving features
Pozidriv
Head shape
Pan head
Material
Low carbon steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Unified National Coarse
Threads per inch
32
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Dimensioni
A (max.)
0.27
H (max.)
0.097
No. cross recess
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.6.3
Numeri di articolo
Numero articolo
24668.035.009
EAN
8712423049406
UBB
500668229957
UNSPSC
31161504