Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Viti
Viti di macchina
U51122
U51122.021.0150
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
Machine screw pan head UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Stainless steel A2 (AISI 304/18-8) #12-24X1.1/2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Material technical
ASTM F837 304
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
NO.12
Lunghezza
1.1/2 Inch
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Material technical
ASTM F837 304
Thread direction
Right
Thread
Unified National Coarse
Threads per inch
24
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Dimensioni
A (max.)
0.425
H (max.)
0.151
No. cross recess
3
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.6.3
Numeri di articolo
Numero articolo
U51122.021.0150
EAN
8717077794245
UBB
500625008767
UNSPSC
31161504
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare