text.skipToContent text.skipToNavigation

M20X1000


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Design Con estremità a bottone
Lunghezza (m) 1000
Dimensione della filettatura (metrica) 20
Con filettatura esterna SÌ
Diametro del foro (mm) 24
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 1000 mm
Design Con estremità a bottone
Lunghezza (m) 1000
Dimensione della filettatura (metrica) 20
Con filettatura esterna SÌ
Diametro del foro (mm) 24
Marcatura di profondità No
Con capsula in resina No
Con capsula in resina No
marca Fischer
Class 8.8
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 2034.6
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M20
L (mm) 1000

Numeri di articolo

Numero articolo 63230.201.000
EAN 4048962161533
UBB 500697474137
UNSPSC 31161601
Nr articolo produttore  519410

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.