text.skipToContent text.skipToNavigation

M16X300


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Design Con estremità a bottone
Dimensione della filettatura (metrica) 16
Diametro del foro (mm) 18
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 80
Con capsula in resina No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 300 mm
Design Con estremità a bottone
Dimensione della filettatura (metrica) 16
Diametro del foro (mm) 18
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 80
Con capsula in resina No
Con capsula in resina No
marca Fischer
Class 8.8
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 435.5
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
L (mm) 300

Numeri di articolo

Numero articolo 63230.160.300
EAN 4048962161458
UBB 500697473899
UNSPSC 31161601
Nr articolo produttore  519402

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.