text.skipToContent text.skipToNavigation

M10X200


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Design Con estremità a bottone
Dimensione della filettatura (metrica) 10
Diametro del foro (mm) 12
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 60
Con capsula in resina No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 200 mm
Design Con estremità a bottone
Dimensione della filettatura (metrica) 10
Diametro del foro (mm) 12
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 60
Con capsula in resina No
Con capsula in resina No
marca Fischer
Class 8.8
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 116.3
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M10
L (mm) 200

Numeri di articolo

Numero articolo 63230.100.200
EAN 4048962161397
UBB 500697473220
UNSPSC 31161601
Nr articolo produttore  519396

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.