Fascetta ferma-cavo con clip in acciaio inox
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
Parti in plastica
Fascette ferma-cavo
Fascetta ferma-cavo con clip in acciaio inox
43346
43346.092.024
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
Locking cable tie with stainless steel clip Plastic Polyamide (nylon) 6.6 high temperature 92X2,4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza
Class
6.6
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Info
high temperature
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Lunghezza
92 mm
Class
6.6
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Info
high temperature
Dimensioni
L (mm)
92
Max. bundle ø
20
Min. tensile force (N)
80
W
2.3
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
43346.092.024
EAN
5414363178408
UBB
500702743401
UNSPSC
39121703
Nr articolo produttore
TYHT23M