Fascetta ferma-cavo con clip in acciaio inox
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
Parti in plastica
Fascette ferma-cavo
Fascetta ferma-cavo con clip in acciaio inox
43336
43336.340.070
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
Locking cable tie with stainless steel clip Plastic Polyamide (nylon) 6.6 340X7,0
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza
Class
6.6
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Lunghezza
340 mm
Class
6.6
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Dimensioni
L (mm)
340
Max. bundle ø
95
Min. tensile force (N)
540
W
7
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
43336.340.070
EAN
5414363063322
UBB
500702734822
UNSPSC
39121703
Nr articolo produttore
TY27M-6