Fascetta ferma-cavo con clip in acciaio inox
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
Parti in plastica
Fascette ferma-cavo
Fascetta ferma-cavo con clip in acciaio inox
43337
43337.223.069
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
Locking cable tie with stainless steel clip Plastic Polyamide (nylon) 6.6 223X6,9
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza
Class
6.6
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Lunghezza
223 mm
Class
6.6
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Dimensioni
L (mm)
223
Max. bundle ø
51
Min. tensile force (N)
534
W
6.9
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
43337.223.069
EAN
5414363063049
UBB
500702736074
UNSPSC
39121703
Nr articolo produttore
TY272M-7