Fascetta ferma-cavo con clip in acciaio inox
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
Parti in plastica
Fascette ferma-cavo
Fascetta ferma-cavo con clip in acciaio inox
43333
43333.188.025
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
Locking cable tie with stainless steel clip Plastic Polyamide (nylon) 6.6 188X2,5
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza
Class
6.6
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Lunghezza
188 mm
Class
6.6
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Dimensioni
L (mm)
188
Max. bundle ø
22
Min. tensile force (N)
80
W
2.3
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
43333.188.025
EAN
5414363066927
UBB
500702729483
UNSPSC
39121703
Nr articolo produttore
TYB231M-3