text.skipToContent text.skipToNavigation

Locking cable tie Plastic Polyamide (nylon) 6.6 200X4,8


Numero articolo
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 6.6
Color title White
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Weight per piece (g) 1.55
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Lunghezza 200 mm
marca Fabory
Class 6.6
Color title White
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Weight per piece (g) 1.55
Info
  • Full boxes only.
    • Depending on availability the dimensions may deviate.
Codice merceologico

Dimensioni

L (mm) 200
Max. bundle ø 50
Min. tensile force (N) 220
W 4.8

Numeri di articolo

Numero articolo 30900.200.048
EAN 8715494472623
UBB 500617671614
UNSPSC 39121703

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.