text.skipToContent text.skipToNavigation

Locking cable tie 4,8X280


Numero articolo 87495FIS
Lunghezza
Colore Black
Design Dentatura esterna
Senza alogeni
Striscia di testo Nessuno
Tipo di fissaggio Nessuno
Chiusura solubile No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 280 mm
Colore Black
Design Dentatura esterna
Senza alogeni
Striscia di testo Nessuno
Tipo di fissaggio Nessuno
Chiusura solubile No
Chiusura della banda Labbro/camma in plastica
Omologazione MIL No
Omologazione UL No
Stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779
Approvazione VG No
Larghezza della banda (mm) 4.8
Fluorescente No
marca Fischer
Caratteristiche principali Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Numeri di articolo

Numero articolo 87495FIS
EAN 4006209874950
UBB 500616781786
UNSPSC 39121703
Nr articolo produttore  87495
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.