text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima triangolare Bahco pezzo semi-dolce 1-170-08-2-0


For deburring and filing angles and inner corners.Shape: Equilateral triangle, tapered towards tip.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut surfaces.Tapered surfaces are well-suited to flat filing.Industry pack unhandled

Numero articolo S5312.002.200
Lunghezza totale (mm) 200
Larghezza della lama (mm) 15.5
Altezza della lama (mm) 15.5
Numero di tagli 2
marca Bahco
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 200
Larghezza della lama (mm) 15.5
Altezza della lama (mm) 15.5
Numero di tagli 2
marca Bahco
Weight per piece (g) 158
Codice merceologico

Descrizione

For deburring and filing angles and inner corners.Shape: Equilateral triangle, tapered towards tip.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut surfaces.Tapered surfaces are well-suited to flat filing.Industry pack unhandled

Numeri di articolo

Numero articolo S5312.002.200
EAN 7311518020002
UBB 400135230771
UNSPSC 27111900
Nr articolo produttore  1-170-08-2-0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.