text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima triangolare Bahco pezzo semi-dolce 1-170-06-2-2


File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.Tapered surfaces ideal for flat filing.For deburring and filing angles and inner corners.Shape: Equilateral triangle, tapered towards tip.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut surfaces.Comfortable two-component handle provides excellent grip.Tapered surfaces ideal for flat filing.Single pack carded

Numero articolo S5362.002.150
Lunghezza della lama (mm) 150
Larghezza della lama (mm) 11
Altezza della lama (mm) 11
Numero di tagli 2
marca Bahco
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 150
Larghezza della lama (mm) 11
Altezza della lama (mm) 11
Numero di tagli 2
marca Bahco
Weight per piece (g) 70
Codice merceologico

Descrizione

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.Tapered surfaces ideal for flat filing.For deburring and filing angles and inner corners.Shape: Equilateral triangle, tapered towards tip.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut surfaces.Comfortable two-component handle provides excellent grip.Tapered surfaces ideal for flat filing.Single pack carded

Numeri di articolo

Numero articolo S5362.002.150
EAN 7311518003715
UBB 400135234088
UNSPSC 27111900
Nr articolo produttore  1-170-06-2-2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.