text.skipToContent text.skipToNavigation

Lifting ring Stainless steel A4 50MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 77
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 50 mm
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 77
Codice merceologico

Dimensioni

D 50
D (mm) 50
H 19

Numeri di articolo

Numero articolo 54589.050.001
EAN 4043377306517
UBB 500616976402
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.