text.skipToContent
text.skipToNavigation
Gentile cliente, effettua il tuo ordine in tempo a causa del giorno dell'Ascensione e della manutenzione programmata.
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
Jean-Philippe
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
Dado ad anello di sospensione
Dado ad anello di sospensione
51950
51950.200.001
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
Lifting eye nut with CE marking DIN 582 Stainless steel A2 50 forged M20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Info
If lifting eye nuts form part of lifting equipment, CE marking is necessary.
Lifting eye nuts do not require CE marking if not used for lifting (as towing eyes for example) or if only used once for liifting (such as for moving machine).forged
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Info
If lifting eye nuts form part of lifting equipment, CE marking is necessary.
Lifting eye nuts do not require CE marking if not used for lifting (as towing eyes for example) or if only used once for liifting (such as for moving machine).forged
Dimensioni
d-D
M20
d2
72
d3
40
e
16
h
71
P
2.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
582
Numeri di articolo
Numero articolo
51950.200.001
EAN
8715492315694
UBB
950355568284
UNSPSC
31161711
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive