text.skipToContent text.skipToNavigation

Lifting eye bolt BSW Steel C15E Plain 7/8


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Steel
Material technical C15E
Surface treatment Plain
Thread British Standard Whitworth
Threads per inch 9
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro 7/8 Inch
marca Fabory
Material Steel
Material technical C15E
Surface treatment Plain
Thread British Standard Whitworth
Threads per inch 9
Weight per piece (g) 869.2
Info
  • Whitworth thread (BSW) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M) thread.
Codice merceologico

Dimensioni

d1 7
d2 45
d3 81
d4 45
h 81
L 35

Standard

DIN ≈580

Numeri di articolo

Numero articolo 16040.222.001
EAN 8715492584243
UBB 950351677907
UNSPSC 31161610
Codice di inventario NATO 5306-17-004-5823

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.