text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Step drill Spiral Fluted with Split point HSS 1-9 4,0-20,0MM


Numero articolo U6315.004.020
Lunghezza totale (mm)
Angolo della punta (°) 90
marca Fabory
Number of steps (Stepdrills) 9
Shank size ( mm) 8
Weight per piece (g) 65.7
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 75
Angolo della punta (°) 90
marca Fabory
Number of steps (Stepdrills) 9
Shank size ( mm) 8
Weight per piece (g) 65.7
Codice merceologico
Type Step Drill

Numeri di articolo

Numero articolo U6315.004.020
EAN 8715494637978
UBB 500500208128
UNSPSC 27110000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.