Rivetto cieco
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
Rivetto cieco
34113
34113.501.011
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
Large dome head open end blind rivet Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Steel Zinc plated 5,0X10MM dk=11
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Mandrel material
Steel
Head shape
Mushroom head
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Steel
Rivets end
Open
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
5 mm
Lunghezza
10 mm
Mandrel material
Steel
Head shape
Mushroom head
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Steel
Rivets end
Open
Surface treatment
Zinc plated
Dimensioni
D (mm)
5
Drill ø
5.1
Grip range
4.0-6.5
L (mm)
10
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
34113.501.011
EAN
8715493080164
UBB
950369323411
UNSPSC
31162201
Scarica informazioni aggiuntive
Scarica E-doc