text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.78/S2 Compressore di sicurezza a molla elicoidale con raggio di serraggio di 240 mm


Nota di sicurezza: quando i mandrini sono serrati in modo uniforme, le teste di serraggio afferrano saldamente le bobine, rendendo impossibile lo slittamento laterale, Nota di sicurezza: quando i mandrini sono serrati in modo uniforme, i mandrini a espansione si assestano sulle bobine della molla, in modo da escludere lo spostamento laterale, VPA GS Sicurezza testata, Con barra di sicurezza 1 pezzo

Numero articolo 7V401117
Peso 2200
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori No
marca Gedore
Weight per piece (g) 2200
Confezionato per 1

Specifiche

Peso 2200
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori No
marca Gedore
Weight per piece (g) 2200
Codice merceologico
Model 1.78/S2

Descrizione

Nota di sicurezza: quando i mandrini sono serrati in modo uniforme, le teste di serraggio afferrano saldamente le bobine, rendendo impossibile lo slittamento laterale, Nota di sicurezza: quando i mandrini sono serrati in modo uniforme, i mandrini a espansione si assestano sulle bobine della molla, in modo da escludere lo spostamento laterale, VPA GS Sicurezza testata, Con barra di sicurezza 1 pezzo

Numeri di articolo

Numero articolo 7V401117
EAN 4036976106060
UBB 500632568589
UNSPSC 27111712
Nr articolo produttore  8031380
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.