text.skipToContent text.skipToNavigation

Knurled thumb screw thin type DIN 653 Brass Cu3 M8X25


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Material Brass
Material technical Cu3
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 47
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Material Brass
Material technical Cu3
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 47
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
dk 30
e 5
Full thread if L ≤ 20
k 6
L (mm) 25
P 1.25

Standard

DIN 653

Numeri di articolo

Numero articolo 47490.080.025
EAN 8715492845238
UBB 950351759911
UNSPSC 31161500

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.