text.skipToContent text.skipToNavigation

Knurled thumb screw thin type DIN 653 Brass Cu3 M5X8


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Material Brass
Material technical Cu3
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 12
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 8 mm
marca Fabory
Material Brass
Material technical Cu3
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 12
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M5
dk 20
e 3
Full thread if L ≤ 16
k 4
L (mm) 8
P 0.8

Standard

DIN 653

Numeri di articolo

Numero articolo 47490.050.008
EAN 8715492845061
UBB 950351758434
UNSPSC 31161500

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.