Viti a testa zigrinata e viti a viola
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
Viti a testa zigrinata e viti a viola
47490
47490.030.020
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
Knurled thumb screw thin type DIN 653 Brass Cu3 M3X20
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Brass
Material technical
Cu3
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
20 mm
Material
Brass
Material technical
Cu3
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M3
dk
12
e
2
Full thread if L ≤
10
k
2.5
L (mm)
20
P
0.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
653
Numeri di articolo
Numero articolo
47490.030.020
EAN
8715492844972
UBB
950351757774
UNSPSC
31161500
Scarica modello CAD