Nedtrain Oud
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
Viti a testa zigrinata e viti a viola
51829
51829.040.006
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
Knurled thumb screw high type DIN 464 Stainless steel A1 M4X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Stainless steel
Material technical
A1
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
6 mm
Material
Stainless steel
Material technical
A1
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
12
d-D
M4
dk
16
ds
8
Full thread if L ≤
16
h
9.5
k
3.5
L (mm)
6
P
0.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
464
Numeri di articolo
Numero articolo
51829.040.006
EAN
8715494282000
UBB
500512309567
UNSPSC
31161500