text.skipToContent
text.skipToNavigation
Gentile cliente, effettua il tuo ordine in tempo a causa del giorno dell'Ascensione e della manutenzione programmata.
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
Nedtrain Oud
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
Viti a testa zigrinata e viti a viola
47480
47480.050.025
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
Knurled thumb screw high type DIN 464 Brass Cu3 M5X25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Brass
Material technical
Cu3
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
25 mm
Material
Brass
Material technical
Cu3
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
15
d-D
M5
dk
20
ds
10
Full thread if L ≤
16
h
11.5
k
4
L (mm)
25
P
0.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
464
Numeri di articolo
Numero articolo
47480.050.025
EAN
8715492844699
UBB
950351755612
UNSPSC
31161500