Dado a viola
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
Dadi
Dado a viola
16689
16689.080.001
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
Knurled nut, low type DIN 467 Steel Plain M8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
5
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
marca
Fabory
Class
5
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
33.9
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M8
dk
30
ds
16
h
8
k
6
P
1.25
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
467
Numeri di articolo
Numero articolo
16689.080.001
EAN
8717077262508
UBB
500649318713
UNSPSC
31161729
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD