Dado a viola
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
Dadi
Dado a viola
16689
16689.060.001
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
Knurled nut, low type DIN 467 Steel Plain M6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
5
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
marca
Fabory
Class
5
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
17.6
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M6
dk
24
ds
12
h
6
k
5
P
1
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
467
Numeri di articolo
Numero articolo
16689.060.001
EAN
8717077262492
UBB
500649318630
UNSPSC
31161729
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD