Dado a viola
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
Dadi
Dado a viola
16689
16689.030.001
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
Knurled nut, low type DIN 467 Steel Plain M3
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
5
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M3
marca
Fabory
Class
5
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
2.2
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M3
dk
12
ds
6
h
3
k
2.5
P
0.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
467
Numeri di articolo
Numero articolo
16689.030.001
EAN
8717077262461
UBB
500649318309
UNSPSC
31161729
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD