Nedtrain Oud
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
Dadi
Dado a viola
47500
47500.030.001
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
Knurled nut, high type DIN 466 Brass CU2/CU3 M3
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
3.249
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M3
marca
Fabory
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
3.249
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M3
dk
12
ds
6
h
7.5
k
2.5
P
0.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
466
Numeri di articolo
Numero articolo
47500.030.001
EAN
8715492845276
UBB
950355208402
UNSPSC
31161729