text.skipToContent text.skipToNavigation

Spelafili Knipex in confezione di cartone 8-28mm Impugnatura in plastica 130mm


Strumento di spelatura Per spelare tutti i cavi rotondi più comuni. Leva di tenuta autoserrante. Con vite di regolazione della profondità di taglio. Lama girevole per taglio circolare e longitudinale. Lama di ricambio allinterno dellimpugnatura. Impugnatura sicura grazie al materiale morbido dellimpugnatura e della leva di presa per evitare di scivolare. - Capacità di spelatura (diametro): Ø 8,0 - 28,0 mm

Numero articolo 3Q385582
Lunghezza (m) 130
Sezione della striscia (mm²) 8 - 28
Con protezione dagli urti SÌ
marca Knipex
Weight per piece (g) 95
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 130
Sezione della striscia (mm²) 8 - 28
Con protezione dagli urti SÌ
marca Knipex
Weight per piece (g) 95
Codice merceologico

Descrizione

Strumento di spelatura Per spelare tutti i cavi rotondi più comuni. Leva di tenuta autoserrante. Con vite di regolazione della profondità di taglio. Lama girevole per taglio circolare e longitudinale. Lama di ricambio allinterno dellimpugnatura. Impugnatura sicura grazie al materiale morbido dellimpugnatura e della leva di presa per evitare di scivolare. - Capacità di spelatura (diametro): Ø 8,0 - 28,0 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 3Q385582
EAN 4003773060468
UBB 500513343946
UNSPSC 27111503
Nr articolo produttore  16 20 28 SB
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.