text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTRICIANS' PLIERS CHROME 170 MM


Pinze per elettricisti, le pinze ideali per la lavorazione dei cavi. Adatte per tagliare, piegare, afferrare, crimpare e spelare. Per afferrare e piegare i fili. Per tagliare fili di media e grande durezza. Taglienti di precisione ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 60 HRC. Con fori di spelatura di precisione. Per crimpare le ghiere dei fili. - Capacità di taglio di fili di media durezza (diametro): Ø 2,5- Capacità di taglio di fili più duri (diametro): Ø 1,6- Capacità di spelatura in millimetri quadrati: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm².

Numero articolo 0R489891
Isolato
Forma Standard
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Forma Standard
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V No
Taglio sporgente
Materiale Steel
Sezione della striscia (mm²) 0.5 - 2.5
Design dell'impugnatura Altro
Con funzione di spelatura
Testato ESD No
Coperchio dell'impugnatura Altro
Forgiato
Testato VDE No
marca Knipex
Codice merceologico
Type Electricians Pliers

Descrizione

Pinze per elettricisti, le pinze ideali per la lavorazione dei cavi. Adatte per tagliare, piegare, afferrare, crimpare e spelare. Per afferrare e piegare i fili. Per tagliare fili di media e grande durezza. Taglienti di precisione ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 60 HRC. Con fori di spelatura di precisione. Per crimpare le ghiere dei fili. - Capacità di taglio di fili di media durezza (diametro): Ø 2,5- Capacità di taglio di fili più duri (diametro): Ø 1,6- Capacità di spelatura in millimetri quadrati: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm².

Numeri di articolo

Numero articolo 0R489891
EAN 4003773071426
UBB 500513354588
UNSPSC 27112148
Nr articolo produttore  13 05 160
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.