Leve di serraggio 20 gradi, filettatura esterna
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
Leve di serraggio
Leve di serraggio
Leve di serraggio, filettatura interna
Leve di serraggio 20 gradi, filettatura esterna
58029
58029.060.010
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
KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Silver metallic Die cast zinc/steel 5.8 Plastic coated/black oxide M6X13X10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Class
5.8
Color title
Silver metallic
D1_MM
13
Material
Die cast zinc/steel
Surface treatment
Plastic coated/black oxide
Thread
Metric thread
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated. Steel parts black oxidized.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Class
5.8
Color title
Silver metallic
D1_MM
13
Material
Die cast zinc/steel
Surface treatment
Plastic coated/black oxide
Thread
Metric thread
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated. Steel parts black oxidized.
Dimensioni
A
39
A1
46
D
10
D1
13
D2
14
D3
10.5
H
24.5
H2
15
H3
32.5
H4
35.5
H1
4
Number of teeth
16
L
10
X
6
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
58029.060.010
EAN
4059245078189
UBB
500689482858
UNSPSC
31162807
Nr articolo produttore
K0116.1063X10